Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark W8xx, X8xx, C935, C950, X94x, T65x, X65x Heftklammern (3 x 5.000 Stück)


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Lexmark W8xx, X8xx, C935, X94x, T65x, X65x Heftklammern (3 x 5.000 Stück)
Lexmark W8xx, X8xx, C935, X94x, T65x, X65x Heftklammern (3 x 5.000 Stück)
Artikel-Nr.:
     212-128035440039
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     25A0013
EAN/GTIN:
     7346465531318
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Drucker Heftklammern
Finisher Heftklammer

LEXMARK STAPLE CATRIDGES F/W840 X85X
Bei Nutzung von Lexmark Verbrauchsmaterial können Sie sicher sein, dass Sie immer höchste Qualität erhalten. Diese Qualität wird durch die speziellen Forschungs- und Entwicklungsprogramme und die sorgfältige Erstellung und Überwachung der Produktion nach strengsten Vorgaben gewährleistet. Entscheiden Sie sich für Verbrauchsmaterial von Lexmark, denn Lexmark bietet Ihnen innovative Lösungen, die es Ihnen ermöglichen, in ausgezeichneter Qualität professionell zu drucken.

Produktmerkmale:

  • Klammern
  • 5000 Stck.

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 5500; Phaser 5500 B; Phaser 5500 DN; Phaser 5500 DT; Phaser 5500 DX; Phaser 5500 N; Phaser 5500 V DN; WC 7500 Series; WC 7525; WC 7530; WC 7535; WC 7545; WC 7556; WC 7800 Series; WC 7830; WC 7830 F; WC 7830 i; WC 7830 Series; WC 7830 T; WC 7835; WC 7835 F; WC 7835 i; WC 7835 Series; WC 7835 T; WC 7845; WC 7845 F; WC 7845 i; WC 7845 Series; WC 7845 T; WC 7855; WC 7855 F; WC 7855 i; WC 7855 Series; WC 7900 Series; WC 7970; WC 7970 i; WC 7970 Series; WorkCentre 7500 Series; WorkCentre 7525; WorkCentre 7530; WorkCentre 7535; WorkCentre 7545; WorkCentre 7556; WorkCentre 7800 Series; WorkCentre 7830; WorkCentre 7830 F; WorkCentre 7830 i; WorkCentre 7830 Series; WorkCentre 7830 T; WorkCentre 7835; WorkCentre 7835 F; WorkCentre 7835 i; WorkCentre 7835 Series; WorkCentre 7835 T; WorkCentre 7845; WorkCentre 7845 F; WorkCentre 7845 i; WorkCentre 7845 Series; WorkCentre 7845 T; WorkCentre 7855; WorkCentre 7855 F; WorkCentre 7855 i; WorkCentre 7855 Series; WorkCentre 7900 Series; WorkCentre 7970; WorkCentre 7970 i; WorkCentre 7970 Series
Lexmark:
B 2600 Series; B 2650 dn; B 2650 dw; B 2650 Series; MB 2600 Series; MB 2650 ade; MB 2650 adwe; MB 2650 awe; MB 2650 Series; C 6160 de; C 790 Series; C 792 DE; C 792 DHE; C 792 DTE; C 792 E; C 792 Series; C 9235; C 930 Series; C 935 DN; C 935 DTN; C 935 DTTN; C 935 HDN; C 935 Series; C 950 DE; CS 820 de; CS 820 dte; CS 820 dtfe; CS 827 de; CS 921 de; CS 921 dh; CS 923 de; CX 820 de; CX 820 dtfe; CX 825 de; CX 825 dte; CX 825 dtfe; CX 825 Series; CX 827; CX 827 de; CX 827 dte; CX 827 Series; CX 860 de; CX 860 dte; CX 860 dtfe; CX 860 Series; CX 920 de; CX 921 de; CX 922 de; CX 923 dte; CX 923 dxe; CX 924 dte; CX 924 dxe; CX 924 ndte; M 5100 Series; M 5155; M 5163; M 5163 dn; M 5170; MS 725 dvn; MS 810 de; MS 810 dn; MS 810 dtn; MS 810 n; MS 811 dn; MS 811 dtn; MS 811 n; MS 812 de; MS 812 dn; MS 812 dtn; MS 821 dn; MS 821 n; MS 822 de; MS 823 dn; MS 823 n; MS 825 dn; MS 825 dnv; MS 826 de; MS 911 de; MX 722 ade; MX 722 adhe; MX 722 dhe; MX 722 Series; MX 810 dfe; MX 810 dme; MX 810 dpe; MX 810 dte; MX 810 dtfe; MX 810 dtme; MX 810 dtpe; MX 810 dxfe; MX 810 dxme; MX 810 dxpe; MX 810 Series; MX 811 dfe; MX 811 dme; MX 811 dpe; MX 811 dxfe; MX 811 dxme; MX 811 dxpe; MX 811 Series; MX 812 dfe; MX 812 dme; MX 812 dpe; MX 812 dxfe; MX 812 dxme; MX 812 dxpe; MX 812 Series; MX 822 ade; MX 822 adxe; MX 822 de; MX 822 Series; MX 826 ade; MX 826 adxe; MX 826 Series; MX 910 de; MX 910 dxe; MX 910 Series; MX 911 de; MX 912 de; Optra T 650 DN; Optra T 650 DTN; Optra T 650 N; Optra T 652 DN; Optra T 652 DTN; Optra T 652 N; Optra T 654 DN; Optra T 654 DTN; Optra T 654 N; Optra T 656; Optra T 656 DNE; Optra W 840; Optra W 840 DN; Optra W 840 N; Optra W 840 Series; T 650; T 650 DN; T 650 N; T 652; T 652 DN; T 652 N; T 654; T 654 DN; T 654 N; T 656; T 656 DNE; W 840; W 840 DN; W 840 N; W 840 Series; X 790 Series; X 792 DE; X 792 DTE; X 792 DTFE; X 792 DTME; X 792 DTPE; X 792 DTSE; X 792 Series; X 850 E MFP; X 850 E VE 3; X 850 E VE 4; X 850 Series; X 852 E MFP; X 854 E MFP; X 860 DE; X 860 DE 3; X 860 DE 4; X 860 Series; X 862 DE 3; X 862 DE 4; X 862 Series; X 864 DE 3; X 864 DE 4; X 940 E; X 940 Series; X 945 E; X 950 DE; X 950 DHE; X 950 Series; X 952 DE; X 952 DHE; X 952 DTE; X 952 Series; X 954 DE; X 954 DHE; X 954 Series; XC 6100 Series; XC 6152 de; XC 6152 dtfe; XC 6152 Series; XC 8155 de; XC 8155 dte; XC 8155 Series; XC 8160; XC 8160 de; XC 8160 dte; XC 8160 Series; XC 8163; XC 9225; XC 9235 de; XC 9235 dte; XC 9235 dxe; XC 9235 Series; XC 9245; XC 9245 de; XC 9245 dx; XC 9245 Series; XC 9255 de; XC 9265 de; XM 5100 Series; XM 5163; XM 5170; XM 7355; XM 7365; XM 7370; XM 9100 Series; XM 9145; XM 9155; XM 9165
Infoprint Solutions Company:
Infoprint 1585; Infoprint 1585 N; Infoprint 1832; Infoprint 1852; Infoprint 1872; Infoprint Color 1767; Infoprint Color 1767 Express; Infoprint Color 1767 MFP; Infoprint Color 1767 Series
Dell:
5230 dn; 5230 n; 5350 dn; 7330 dn
Unisys:
UDS 50 IMW; UDS 50-WN 1
IBM:
Infoprint 1585; Infoprint 1585 N; Infoprint 1832; Infoprint 1832 MICR; Infoprint 1852; Infoprint 1852 DN; Infoprint 1852 N; Infoprint 1852 Series; Infoprint 1872; Infoprint 1872 DN; Infoprint 1872 N; Infoprint 1872 Series; Infoprint 1892; Infoprint C 2047; Infoprint C 2057 MFP; Infoprint Color 1767; Infoprint Color 1767 DN; Infoprint Color 1767 Express; Infoprint Color 1767 HD; Infoprint Color 1767 MFP; Infoprint Color 1767 Series; Infoprint Color C 2047; Infoprint Color C 2057 MFP
Toshiba:
E-Studio 430 P; E-Studio 530 P
... > Lexmark > Toner > Toner
Weitere Suchbegriffe: büro heftklammern, Druckerzubehör, Laser-Toner, Original-Tonerkassetten, Laser, Toner, Kartusche, Druckerpatrone, lasertoner, Laserkartusche, Lexmark, X, 850e
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Kartonage
€ 5,95*
ab € 117,17*
€ 146,58*
pro Kartonage
€ 4,50*
ab € 119,16*
€ 148,85*
15 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 121,91*
€ 151,81*
3 Tage
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 123,19*
€ 154,60*
3 Tage
4
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 124,12*
€ 155,27*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 146,58*
€ 174,43
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 144,24*
€ 171,65
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 127,80*
€ 152,08
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 125,62*
€ 149,49
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 117,17*
€ 139,43
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 3 Pakete (ab € 39,05667* pro Paket)
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
W84030H
ab € 201,44*
Ähnlich
Lexmark
W84020H
ab € 206,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.