Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätetester (DGUV Vorschirft 3) zur Prüfung 1 und 3-phasiger Betriebsmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2002740 | Gerätetester (DGUV Vorschirft 3) HT-POWER 0701/0702 3P CL
2002740 | Gerätetester (DGUV Vorschirft 3) HT-POWER 0701/0702 3P CL
Artikel-Nr.:
     C6735-2002740
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     2002740
EAN/GTIN:
     4260173662108
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
Das HT-POWER 0701/0702 3P eignet sich zur Prüfung nach Reparatur und für die Wiederholungsprüfung von ortsveränderlichen Prüfmitteln mit einer Anschlussleistung bis 24 kW. Es enthält alle gängigen Steckdosen für Wechsel- und Drehstromverbraucher. Zur komfortablen und vollständigen Überprüfung von Verlängerungsleitungen sind Stecker gegenüber den Steckdosen angebracht. Der Netzanschluss erfolgt wahlweise über einen Schuko, 16 A-CEE oder 32 A-CEE Stecker. Das Gerät mit Zubehör befindet sich in einem robusten Messkoffer. • Für alle Prüflinge mit Schuko-, Kaltgerätestecker, 16A 1P CEE, 16A 3CEE und 32A 3CEE Anschluss • Prüfen von Verlängerungsleitungen (mit Verdrahtungstest) • Automatisch oder manuell einstellbare Prüfabläufe • Kein Umstecken der Prüflinge erforderlich • Klartextbedienung mit Gut-/Fehleranzeige • Funktionstest mit Echt-Effektivwert und Leistungsanzeige bis 24 kW • Dateneingabe über Tastatur, Barcodeleser oder PC • Überprüfung des Netzanschlusses auf Drehfeld & PE • Automatische Abschaltung bei gefährlichem Fehlerstrom des Prüflings • Speicher für 16.000 Prüflinge • Anschluss für Strommessung über Zange • Anschluss für Tempertarurmessung • Anschluss für Barcodescanner oder Transponderleser • Benutzername mit / ohne Passwortschutz
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
true
Automatischer Prüfablauf:
true
Anschluss für externe Messadapter:
true
Prüfen von Verlängerungsleitungen:
true
Anzeige:
digital
Grenzwertanzeige:
true
Isolationswiderstandsmessbereich:
0 MOhm | 20 MOhm
Schutzleiterwiderstandsmessbereich:
0 Ohm | 4 Ohm
Schutzleiterstrom:
true
Berührungsstrom:
true
Verbraucherstrommessung:
true
Leistungsmessung:
true
Drucker integriert:
false
Aktive Prüfung:
true
Passive Prüfung:
true
Differenzstrommethode:
true
Spannungsmessung:
true
Geeignet zur Verwendung durch eine unterwiesene Person:
true
Ausführung der Schnittstelle:
USB-B
Alternative Methode:
true
Direkte Methode:
true
Druckeranschluss:
Bluetooth
Ableitstrommessung DC:
true
Auslösezeitmessung von (P)RCDs:
true
Prüfung nach EN 50678:
true
Prüfung nach EN 50699:
true
Prüfung nach EN 62638:
true
Prüfung nach EN 62911:
true
Prüfung nach IEC/EN 60974-4:
true
Eingabe von Prüflingsinformationen:
true
Prüfung nach VDE 0701:
true
Prüfung nach VDE 0702:
true
Prüfung nach VDE 0701/0702:
true
Prüfung nach VDE 0751:
true
Konform IET-Leitfaden: In-Service-Inspektion und -prüfung, 5. Ausgabe:
true
Prüfung nach IEC/EN 62353:
false
Prüfung nach VDE 540-4:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: ht gerätetester, vde messgerät, Digitaler Isolationsmesser, Digitaler Isolationsprüfer, Digitaler Isolationstester, Digitales Isolationsmessgerät, Digitales Isolationsprüfgerät, Digital-Messgerät, Geräteprüfer, Hochspannungs-Isolationsmesser, Hochspannungsprüfer, Hochspannungstester, Hochspannungstestgerät, Isolations-Hochspannungsmesser, Isolationsmesser, Isolationsmessgerät, Isolations-Widerstandsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Mess-/Prüfgerät, Messgerät, Messgerät DIN VDE 0701/0702, Messgerät VDE, Multitester, Multitester nach DIN VDE 0701, Multitester PC, PC-Multitester, Prüf- und Messgerät, Prüfgerät, Prüfgerät DIN VDE 0701/0702, Prüfgerät für BGV A2 Prüfungen, Prüfgerät für VBG4 Prüfungen, Prüfgerät nach DIN VDE 0701, Prüf-Messgerät, Tester, Testgerät, Testgerät für BGV A2 Prüfungen, Testgerät für VBG4 Prüfungen, Testgerät nach DIN VDE 0701, Testgerät nach DIN VDE 0702, Ultra-Messgerät, VDE 0701/0702 Multitester, VDE 0701-Prüfgerät, VDE 0702-Prüfgerät, Widerstands-/Isolationsmesser, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.546,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.654,45*
€ 5.538,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.612,31*
€ 5.488,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.553,51*
€ 5.418,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.546,15*
€ 5.409,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
2002510
ab € 476,87*
Zubehör
HT Instruments
2002460
ab € 42,61*
Zubehör
HT Instruments
2006410
ab € 490,04*
Zubehör
HT Instruments
2006420
ab € 718,52*
Zubehör
HT Instruments
2003450
ab € 96,48*
Zubehör
HT Instruments
2002590
ab € 639,03*
Zubehör
HT Instruments
2002753
ab € 280,33*
Zubehör
HT Instruments
2002755
ab € 365,66*
Zubehör
HT Instruments
2002754
ab € 565,01*
Zubehör
HT Instruments
2002752
ab € 736,13*
Zubehör
HT Instruments
2002751
ab € 1.103,68*
Zubehör
HT Instruments
2002750
ab € 392,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.