Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barcode Scanner für HT-Power


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2002510 | HT-Power Barcode Scanner für HT-Power für HT-Power 0701/0702 Serie
2002510 | HT-Power Barcode Scanner für HT-Power für HT-Power 0701/0702 Serie
Artikel-Nr.:
     C6735-2002510
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     2002510
EAN/GTIN:
     4260173660180
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Barcode Scanner für HT-Power
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle:
RS-232
Ausführung:
Handgerät
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Nennspannung DC:
5 V
Max. Stromaufnahme:
0.02 A
Funkstandard Bluetooth:
false
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Mit Wechselobjektiv:
false
Breite:
25 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
9 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,54*
€ 645,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,99*
€ 631,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 525,70*
€ 625,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,78*
€ 609,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,50*
€ 590,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,13*
€ 559,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
2008550
ab € 60,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.