Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Photovoltaik-Installationstester gemäß VDE 0126-23 ( EN 62446) bis 15ADC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1009501 | PV-CHECKs Photovoltaik-Installationstester gemäß VDE 0126-23 (EN 62446) bis 15ADC
1009501 | PV-CHECKs Photovoltaik-Installationstester gemäß VDE 0126-23 (EN 62446) bis 15ADC
Artikel-Nr.:
     C6735-1009501
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1009501
EAN/GTIN:
     8033100185188
Suchbegriffe:
PV-Installationstester
PV-Messgerät
PV-Prüfgerät
ht-instruments pv-installationstest...
Mit dem PV-CHECKs können alle geforderten elektrischen Sicherheitsprüfungen an Photovoltaik-Systemen einfach, sicher und normgerecht nach VDE 0126-23 (EN 62446) durchgeführt werden. Die einfache Bedienung (Autosequenz Messablauf) ermöglicht eine sichere, zuverlässige und schnelle Durchführung aller geforderten Messungen (automatischer Prüfablauf): Kurzschlussstrom → Leerlaufspannung → Isolationsmessung → Niederohmmessung
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
false
Stromversorgung:
Batterie
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
false
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.01 MOhm | 199 MOhm
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 250 V:
true
Nennprüfspannung 500 V:
true
Nennprüfspannung 1000 V:
true
Nennprüfspannung 2500 V:
false
Nennprüfspannung 5000 V:
false
Niederohmmessung:
true
Spannungsmessung:
true
Überspannungsableiterprüfung:
false
Messwertspeicher:
true
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:
false
Momentanwertspeicher (Data Hold):
false
Schnittstelle:
true
Nennprüfspannung einstellbar:
true
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:
false
Nennprüfspannung 10 kV:
false
Nennprüfspannung 15 kV:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: pv installationstester, Analysegerät, Kontrollgerät, Photovoltaik-Analysegerät
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.060,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.218,74*
€ 1.450,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.193,71*
€ 1.420,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.185,07*
€ 1.410,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.127,25*
€ 1.341,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.088,63*
€ 1.295,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.060,43*
€ 1.261,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
1006720
ab € 363,08*
Zubehör
HT Instruments
2009310
ab € 121,47*
Zubehör
HT Instruments
1009510
ab € 154,96*
Zubehör
HT Instruments
1008730
ab € 109,75*
Zubehör
HT Instruments
1006900
ab € 681,46*
Zubehör
HT Instruments
1009520
ab € 748,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.