Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturfühler für PV-CHECKs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1008730 | PT300N Temperaturfühler für I-V400w
1008730 | PT300N Temperaturfühler für I-V400w
Artikel-Nr.:
     C6735-1008730
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1008730
EAN/GTIN:
     8033772791069
Suchbegriffe:
Datenlogger
PT100
Eintauchfühler
Tauchfühler
Temperaturfühler
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stift
Messbereich:
-20 °C | 100 °C
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Sonde:
20 mm
Länge des Anschlusskabels:
1 m
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, temperaturfühler ht, pt100, Fühler, Klemmfühler, Sensor, Sonde, Temperatursonde
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,03*
€ 166,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,31*
€ 147,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1008661
ab € 2.191,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.