Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutztasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1009300
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1009300
EAN/GTIN:
     8033100842203
Suchbegriffe:
Messgerätetasche
Messgerätetragetasche
Tragetasche Messgeräte
Tragetasche Multimeter
Schutztasche für HT60er Serie, HT401, HT701, HT8100 und M70
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff
Mit Schulterriemen:
false
Signalrot:
false
Hängeschlossbügel:
false
Höhe:
50 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
280 mm
Rollbar:
false
Mit Teleskopgriff:
false
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: tragetasche messgeräte, Bereitschaftstasche, Elektrikerkoffer, Gerätekoffer, Glasfasermontagekoffer, Gürteltasche, Hartschalenkoffer, Hartschalen-Transportkoffer, Kabelbinderkoffer, Koffer, Kofferset, Lehrlingskoffer, LWL Werkzeugkoffer, LWL-Service-Koffer, Meisterkoffer, Metalltransportkasten, Montagekoffer, Monteurskoffer, Rolltasche, Servicekoffer, Servicestation, Stofftragetasche, Tasche, Tragekoffer, Tragetasche, Transportkasten, Transportkoffer, Trolley, Umhängetragetasche, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer/-tasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugtasche
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1004020
ab € 294,81*
Sonstiges
HT Instruments
1009450
ab € 438,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.