Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Multimeter mit Isolationsmessung 1KV und Niederohmmessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1004020
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1004020
EAN/GTIN:
     8033100841978
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Das Modell M70 ist ein innovatives tragbares Gerät für die Messung des Isolationswiderstandes und die Durchgangsprüfung von Schutzleitern gem. VDE 0100 an zivilen elektrischen Installationen. Mit dem M70 können Isolationsmessungen mit einer Prüfspannung bis 1000 V DC durchgeführt werden und die Durchgangsprüfung des Schutzleiters (Niederohmmessung mit >200mA). Es findet daher Einsatz für die Prüfungen nach VDE 0100 an elektrischen Installationen und für Tests an industriellen Anwendungen.
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Batterie
Anzeige:
digital
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.001 MOhm | 4000 MOhm
Niederohmmessung:
true
Momentanwertspeicher (Data Hold):
false
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
true
Nennprüfspannung 250 V:
true
Nennprüfspannung 2500 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
true
Nennprüfspannung 5000 V:
false
Spannungsmessung:
true
Analoge Balkenanzeige:
true
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
false
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:
false
Nennprüfspannung einstellbar:
true
Überspannungsableiterprüfung:
false
Messwertspeicher:
false
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:
false
Schnittstelle:
false
Nennprüfspannung 10 kV:
false
Nennprüfspannung 15 kV:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Isolationsmessgerät, Multimeter, Multitester, ht multimeter, multimeter, multimeter catiii, Analoger Isolationsmesser, Analoger Isolationsprüfer, Analoger Isolationstester, Analoger Widerstands-Isolationsmesser, Analoges Isolationsmessgerät, Analoges Isolationsprüfgerät, Analoges Isolations-Widerstandsmessgerät, Digitaler Isolationsmesser, Digitaler Isolationsprüfer, Digitaler Isolationstester, Digitales Isolationsmessgerät, Digitales Isolationsprüfgerät, Digital-Messgerät, Hochspannungs-Isolationsmesser, Hochspannungsprüfer, Hochspannungstester, Hochspannungstestgerät, Isolations-Hochspannungsmesser, Isolationsmesser, Isolations-Widerstandsmessgerät, Kurbelinduktor, Messgerät, Prüfgerät, Testgerät, VDE-Messgerät, Widerstands-/Isolationsmesser, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,14*
€ 411,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,19*
€ 406,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 337,79*
€ 401,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,32*
€ 375,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,77*
€ 365,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,14*
€ 351,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1009300
ab € 16,27*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.