Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Stabschleifer 'lange Bauform' EPS 430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Stabschleifer 'lange Bauform'
DL-Stabschleifer 'lange Bauform'
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-44805
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44805
EAN/GTIN:
     9004853448058
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
  • Zum Schleifen an schwer zugänglichen Stellen
  • Kälteisolierender Handgriff
  • Höchste Rundlaufgenauigkeit (0,08 mm)
  • Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp
Weitere Informationen:
Spannzange:
6 mm
Drehzahl:
19000 UpM
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftbedarf/-verbrauch:
320 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Vibration:
3.2 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
78 dB(A)
Länge:
331 mm
Gewicht:
1.04 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,38*
€ 288,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,44*
€ 281,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,93*
€ 267,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,39*
€ 247,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,99*
€ 237,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
44802
ab € 81,10*
Ähnlich
ELMAG
44803
ab € 195,81*
Ähnlich
ELMAG
44806
ab € 285,76*
Ähnlich
ELMAG
43806
ab € 81,46*
Ähnlich
ELMAG
43807
ab € 126,05*
Ähnlich
ELMAG
43808
ab € 137,63*
Ähnlich
ELMAG
43805
ab € 55,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.