Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Stabschleifer-Set EPS 420 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Stabschleifer-Set
DL-Stabschleifer-Set
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43805
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43805
EAN/GTIN:
     9004853438059
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
  • Starter-Set komplett im PVC-Koffer mit 10 Korundstiften
  • Hohe Drehzahl
  • Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten
  • Automatik-Stopp
  • Kurze Bauweise
  • Abluft durch den Handgriff nach hinten
  • Inkl. Spannzange 3+6 mm
Weitere Informationen:
Spannzange:
6+3 mm
Drehzahl:
25000 UpM
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftbedarf/-verbrauch:
113 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Vibration:
4.53 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
91 dB(A)
Länge:
152 mm
Gewicht:
0.36 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,89*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,11*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 54,28*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,60*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,23*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,96*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,16*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,94*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,81*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,48*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,96*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.