Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARK Schraubenkompressor RMB 22, 5-13 bar 'IVR', mit integrierten Kältetrockner (drehzahlgeregelt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MARK Schraubenkompressor RMB
MARK Schraubenkompressor RMB
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-12458
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     12458
EAN/GTIN:
     9004853124587
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
  • Alle RMB-Modelle in AT & DE förderfähig!
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
3540 l/min
Max. Betriebsdruck:
9.5 bar
Motornennleistung:
22 / 30 kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
400/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
68 dB(A)
Luftabgang:
1 Zoll
Länge:
1320 mm
Breite:
830 mm
Höhe:
1560 mm
Gewicht:
503 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
RMB/RMB IVR - Mit integriertem Trockner:
Druckluft treibt ihr Unternehmen an. Folglich ist die Wahl d
Optional erhältlich::
- MK5 Grafikdisplay<br/>- Wärmerückgewinnung<br/>- Zyklonabs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.558,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.903,83*
€ 26.065,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.767,42*
€ 25.903,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21.223,23*
€ 25.255,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.644,85*
€ 24.567,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.558,28*
€ 23.274,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
12491
ab € 455,03*
Zubehör
ELMAG
12485
ab € 327,85*
Zubehör
ELMAG
12483
ab € 506,89*
Zubehör
ELMAG
12490
ab € 400,85*
Zubehör
ELMAG
12484
ab € 601,15*
Zubehör
ELMAG
12487
ab € 232,22*
Zubehör
ELMAG
12480
ab € 2.179,01*
Zubehör
ELMAG
12481
ab € 595,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.