Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 6014
>
01 DRUCKLUFTTECHNOLOGIE
>
Zubehör für Schraubenkompressoren
>
Artikel
Drucklkuft-Nachfilter Typ G zu Serie RMB (nur für Trocknerversion)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6014-12491
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
12491
EAN/GTIN:
9004853124914
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
"":
""
... >
Lager 6014
>
01 DRUCKLUFTTECHNOLOGIE
>
Zubehör für Schraubenkompressoren
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,21*
€ 633,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,95*
€ 625,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,33*
€ 582,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,51*
€ 561,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,75*
€ 542,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
8000h Öl zu Serie RMA
ELMAG
12428
ab € 79,47*
Ähnlich
Fernbedienung zu AIR SAVER + 5 mt. Kabel
ELMAG
11265
ab € 204,66*
Ähnlich
Lebensmittelöl zu Serie RMA
ELMAG
12427
ab € 160,98*
Ähnlich
Lufteinlassfilterpanele zu RMA Schutz bei staubiger Umgebung
ELMAG
12429
ab € 238,29*
Ähnlich
Montagevorbereitung für BEKOMAT/ZKA/AKA zu Kompressoren mit 100-500 lt. Kessel, Filter G/C und Zyklonabscheider ASA (zur Selbstmontage)
ELMAG
11279
ab € 29,06*
Ähnlich
Zyklon-Wasserabscheider mit Schwimmerableiter zu Serie RMA
ELMAG
12426
ab € 184,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen