Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter CONDOR MDR 3 EA/11 bar, 400 Volt (4,0 - 6,3 A) inkl. Druckentlastungsventil EV3 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter CONDOR
Druckschalter CONDOR
Artikel-Nr.:
     C6014-11935
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11935
EAN/GTIN:
     9004853119354
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
drucktaster ip54
druckluftschalter
  • Schutzart IP 54
  • inkl. Motorschutzrelais, passend für alle 400 Volt Kompressoren bis 7,5 kW
  • Kabelverschraubungen & Entlastungsventil EV 3S
  • Flansch IG: 3 x 1/4', 1 x 1/2'
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Druckschalter CONDOR:
CONDOR Druckschalter sind hoch belastbare Qualitätsprodukte
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 3 schließer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
11949
ab € 69,21*
Zubehör
ELMAG
11930
ab € 16,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.