Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftrohr Rollenware, PE Ø 8 x 6 mm, 100m, 15 bar, natur (Preis per Meter)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Druckluftrohr Ø 8 x 6 mm, 15 bar
Druckluftrohr Ø 8 x 6 mm, 15 bar
Artikel-Nr.:
     4012-646196
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11792
EAN/GTIN:
     9004853117923
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
    Weitere Informationen:
    Ursprungsland:
    GB
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 4012
    nicht lagernd
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 11,82*
    € 14,27*
    17 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 12,84*
    € 15,43*
    10 Tage
    unbekannt
    1
    pro Packung
    € 6,95*
    ab € 109,25*
    € 147,67*
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Meter
    € 14,27*
    € 16,98
    pro Meter
    ab 3000 Meter
    € 11,82*
    € 14,07
    pro Meter
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
    Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 1.427,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    11790
    ab € 9,09*
    Ähnlich
    ELMAG
    11703
    ab € 24,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.