Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftrohr Rollenware, PE Ø 4 x 2,5mm, 100m, 15 bar, natur (Preis per Meter)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Druckluftrohr Ø 4 x 2,5 mm, 15 bar
Druckluftrohr Ø 4 x 2,5 mm, 15 bar
Artikel-Nr.:
     4012-646195
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11790
EAN/GTIN:
     9004853117909
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
    Weitere Informationen:
    Ursprungsland:
    GB
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 4012
    nicht lagernd
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 9,08*
    € 11,04*
    16 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 11,30*
    € 13,70*
    9 Tage
    unbekannt
    1
    pro Packung
    € 6,95*
    ab € 67,69*
    € 95,00*
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Meter
    € 11,04*
    € 13,14
    pro Meter
    ab 3000 Meter
    € 9,08*
    € 10,81
    pro Meter
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
    Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 1.104,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    11703
    ab € 24,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.