Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor BOY 280/10/16 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor BOY 280/10/16 W
Kompressor BOY 280/10/16 W
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-10016
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     10016
EAN/GTIN:
     9004853100161
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
  • 'Plug-and-play' - Ausstattung mit Schnellanschlusskupplung
  • Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
  • Behälterdruck- und Systemdruckmanometer
  • Druckminderer für stufenlose Druckregulierung
  • Sicherheitsventil
  • Rückschlagventil
  • Großer Speicherbehälter mit 16 Litern
  • 2 Gummipuffer für hohe Stabilität
  • Betriebsdruck bis zu 10 bar
  • Massiver Gusszylinder, große Kühlflächen
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
120 l/min
Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des Höchstdruc:
Ja
Ansaugleistung:
280 l/min
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Ölgeschmiert:
Ja
Behältervolumen:
16 l
Type:
Elektromotor
Ausführung:
fahrbar
Motornennleistung:
1,8 / 2,5 kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
230/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
77 dB(A)
Drehzahl Verdichter:
2850 UpM
Länge:
460 mm
Breite:
450 mm
Höhe:
780 mm
Gewicht:
24 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
Mobile Power - BOY:
Mit den häufig eingesetzten, kompakten Universalkompressoren
TECH-INFO: Liefermenge - Behältervolumen - Ein-/Ausschaltint:
Das Behältervolumen entscheidet über Ein- und Ausschaltinter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,00*
€ 260,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,36*
€ 246,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
10006
ab € 179,00*
Ähnlich
ELMAG
10008
ab € 176,23*
Ähnlich
ELMAG
10014
ab € 252,26*
Ähnlich
ELMAG
10220
ab € 760,92*
Ähnlich
ELMAG
10223
ab € 883,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.