Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor EUROAIR 411/10/50 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor EUROAIR 411/10/50 D
Kompressor EUROAIR 411/10/50 D
Artikel-Nr.:
     415-elmag10223
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     10223
EAN/GTIN:
     9004853102233
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren

EUROAIR 311, 331, 401 und 411 Druckluftkompressoren von ELMAG® sind vorzüglicheEinsteigermodelle der Profi-Klasse. Durch ihr hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis sindsie auch für den anspruchsvollen Heimwerker geeignet. Auch für kleine Lackierarbeiten sind stets ausreichend Druckluftreserven vorhanden.

Produktbeschreibung:

    • mit Wechsel- oder Drehstrohmmotor
    • Keilriemenantrieb
    • Gusszylinder
    • Präzisions-Hochleistungskolben
    • Plug-and-play-Ausstattung mit zwei Schnellanschlusskupplungen
    • CONDOR Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
    • Motorschutzschalter
    • Behälter- und Systemdruckmanometer
    • Filterdruckminderer Modell FR 1/4 Zoll
    • Sicherheitsventil
    • Rückschlagventil
    • Kugelhahn für Kondensatablass
    • Schalldruckpegel (4 m): 75 dB (A)
Weitere Informationen:
Behältervolumen:
50 l
Breite:
420 mm
Drehzahl:
1010 U/min
Gewicht:
58 kg
Höhe:
840 mm
Länge:
860 mm
Leistung:
2200 Watt
max. Betriebsdruck:
10 bar
Spannung:
400 Volt
Typ:
Mobiler Kompressor
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, mobile druckluftkompressoren 10 bar 50l, kompressor fahrbar, kompressor fahrbar 10 bar, Aggregat, Baustellen, Dauereinsatz, Elmag, Kompressoreister, Meister, Sandstrahlen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 888,32*
€ 987,24*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 999,00*
€ 999,00*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 883,74*
€ 1.086,94*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.086,94*
€ 1.293,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.048,04*
€ 1.247,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.021,84*
€ 1.215,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,75*
€ 1.140,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,29*
€ 1.066,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,74*
€ 1.051,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
10016
ab € 207,36*
Ähnlich
ELMAG
10006
ab € 179,00*
Ähnlich
ELMAG
10008
ab € 176,23*
Ähnlich
ELMAG
10014
ab € 252,26*
Ähnlich
ELMAG
10220
ab € 760,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.