Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAUREX 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAUREX 4
TAUREX 4
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1458058
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1458058
EAN/GTIN:
     4007081047050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
TAUREX 1-6


Die gesamte TAURUS- Baureihe mit externem Druckübersetzer – für mehr Flexibilität, Vielseitigkeit und Ergonomie Vorteile auf einen Blick


- Geringes Gewicht der Nietpistole


- Optionale Schlauchverbindung mit Schnellkupplung: Trennen der Pistole vom


  externen Druckübersetzer ohne Ölverlust und ohne Entlüftung


- Hervorragend geeignet zur Verarbeitung von Blindnieten und Schließringbolzen an


  schwer zugänglichen Stellen


- Auch ideal geeignet für die Installation in Montagetischen, Vorrichtungen oder teil-


  automatisierten Arbeitsplätzen


- Kann mit nahezu allen Zusatzeinrichtungen der TAURUS-Baureihe ausgestattet werden:


  z.B. Verlängerungseinheiten, Nietdornbehälter, Blindnietzähler, Setzprozessüberwachung,


  Andrückauslösung und Fernsteuerung Gemeinsame technische Daten


Betriebsdruck: 5 bis 7 bar


Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4“)


Geräuschemission: max. 79 dB


Vibrationen: < 2,9 m/s² Arbeitsbereiche


- Verarbeitung aller Blindniete und Schließringbolzen mit Bruchlasten bis 50 kN


- Gleiche Leistung und technische Daten wie die jeweiligen Einzelgeräte der TAURUS-Baureihe 1-6 mit differierendem Hub


- Drei Meter Schlauchlänge zwischen Druckübersetzer und Setzpistole Gewicht


TAUREX 1 - 2,4 kg


TAUREX 2 - 2,7 kg


TAUREX 3 - 3,1 kg


TAUREX 4 - 3,2 kg


TAUREX 5 - 4,2 kg


TAUREX 6 - 4,2 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,5 kg
Zolltarifnummer (TARIC):
84671900
max. Betriebsdruck (imperial):
7 bar
Setzkraft:
23000 N
Größe der Werkzeugaufnahme:
-
Lieferantenproduktbezeichnung:
TAUREX 4
GTIN:
4007081047050
Herstellerartikelnummer:
1458058
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1458058
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
TAUREX
Artikelbezeichnung:
TAUREX 4
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
TAUREX 1-6 Die gesamte TAURUS- Baureihe mit externem Druckübersetzer – für mehr Flexibilität, Vielseitigkeit und Ergonomie Vorteile auf einen Blick - Geringes Gewicht der Nietpistole - Optionale Schlauchverbindung mit Schnellkupplung: Trennen der Pistole vom   externen Druckübersetzer ohne Ölverlust und ohne Entlüftung - Hervorragend geeignet zur Verarbeitung von Blindnieten und Schließringbolzen an   schwer zugänglichen Stellen - Auch ideal geeignet für die Installation in Montagetischen, Vorrichtungen oder teil-   automatisierten Arbeitsplätzen - Kann mit nahezu allen Zusatzeinrichtungen der TAURUS-Baureihe ausgestattet werden:   z.B. Verlängerungseinheiten, Nietdornbehälter, Blindnietzähler, Setzprozessüberwachung,   Andrückauslösung und Fernsteuerung Gemeinsame technische Daten Betriebsdruck: 5 bis 7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4“) Geräuschemission: max. 79 dB Vibrationen: < 2,9 m/s² Arbeitsbereiche - Verarbeitung aller Blindniete und Schließringbolzen mit Bruchlasten bis 50 kN - Gleiche Leistung und technische Daten wie die jeweiligen Einzelgeräte der TAURUS-Baureihe 1-6 mit differierendem Hub - Drei Meter Schlauchlänge zwischen Druckübersetzer und Setzpistole Gewicht TAUREX 1 - 2,4 kg TAUREX 2 - 2,7 kg TAUREX 3 - 3,1 kg TAUREX 4 - 3,2 kg TAUREX 5 - 4,2 kg TAUREX 6 - 4,2 kg
Herstellerproduktfamilie:
74450058001600
Herstellerproduktbeschreibung:
TAUREX 1-6 Die gesamte TAURUS- Baureihe mit externem Druckübersetzer – für mehr Flexibilität, Vielseitigkeit und Ergonomie Vorteile auf einen Blick - Geringes Gewicht der Nietpistole - Optionale Schlauchverbindung mit Schnellkupplung: Trennen der Pistole vom   externen Druckübersetzer ohne Ölverlust und ohne Entlüftung - Hervorragend geeignet zur Verarbeitung von Blindnieten und Schließringbolzen an   schwer zugänglichen Stellen - Auch ideal geeignet für die Installation in Montagetischen, Vorrichtungen oder teil-   automatisierten Arbeitsplätzen - Kann mit nahezu allen Zusatzeinrichtungen der TAURUS-Baureihe ausgestattet werden:   z.B. Verlängerungseinheiten, Nietdornbehälter, Blindnietzähler, Setzprozessüberwachung,   Andrückauslösung und Fernsteuerung Gemeinsame technische Daten Betriebsdruck: 5 bis 7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4“) Geräuschemission: max. 79 dB Vibrationen: < 2,9 m/s² Arbeitsbereiche - Verarbeitung aller Blindniete und Schließringbolzen mit Bruchlasten bis 50 kN - Gleiche Leistung und technische Daten wie die jeweiligen Einzelgeräte der TAURUS-Baureihe 1-6 mit differierendem Hub - Drei Meter Schlauchlänge zwischen Druckübersetzer und Setzpistole Gewicht TAUREX 1 - 2,4 kg TAUREX 2 - 2,7 kg TAUREX 3 - 3,1 kg TAUREX 4 - 3,2 kg TAUREX 5 - 4,2 kg TAUREX 6 - 4,2 kg
Länge:
430 mm
Höhe:
135 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.109,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.511,60*
€ 2.988,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.480,57*
€ 2.951,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.325,53*
€ 2.767,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.281,26*
€ 2.714,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.109,23*
€ 2.509,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1457733
ab € 1.405,87*
Zubehör
SFS Group
1434734
ab € 393,02*
Zubehör
SFS Group
1634326
ab € 5.553,26*
Zubehör
SFS Group
1450893
ab € 465,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.