Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAURUS 2/K für Kunststoff-Blindniete


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAURUS 2/K für Kunststoff-Blindniete
TAURUS 2/K für Kunststoff-Blindniete
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1457804
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1457804
EAN/GTIN:
     4007081922531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
TAURUS 2/K Der TAURUS 2/K ist für die Verarbeitung von Kunststoffnieten ausgelegt.


Der TAURUS 2/K entspricht in der Funktion dem Standardgerät, allerdings mit 24 mm statt 18 mm Gerätehub.


Kunststoffniete erfordern eine geringe Setzkraft, benötigen aber in der Regel aufgrund der Zähigkeit des Kunststoffmaterials große


Setzhübe. Mit dem TAURUS 2/K können Kunststoffniete mit nur einem Setzhub sicher verarbeitet werden. Lieferumfang


Der TAURUS 2/K ist mit den 3 Mundstücken für Kunststoffniete 17/30 K; 17/35 K und 17/40 K ausgerüstet. Arbeitsbereich


Setzt Blindniete aus Kunststoff von 4 mm bis 6 mm Ø. Ausrüstung/Zubehör


Mundstücke: 17/30K; 17/35K; 17/40K Technische Daten


Gesamthub: 24 mm


Zugkraft: 8.400 N
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,552 kg
Zolltarifnummer (TARIC):
84671900
max. Betriebsdruck (imperial):
7 bar
Setzkraft:
8400 N
Größe der Werkzeugaufnahme:
-
Lieferantenproduktbezeichnung:
TAURUS 2/K für Kunststoff-Blindniete
GTIN:
4007081922531
Herstellerartikelnummer:
1457804
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1457804
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
TAURUS
Artikelbezeichnung:
TAURUS 2/K für Kunststoff-Blindniete
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
TAURUS 2/K Der TAURUS 2/K ist für die Verarbeitung von Kunststoffnieten ausgelegt. Der TAURUS 2/K entspricht in der Funktion dem Standardgerät, allerdings mit 24 mm statt 18 mm Gerätehub. Kunststoffniete erfordern eine geringe Setzkraft, benötigen aber in der Regel aufgrund der Zähigkeit des Kunststoffmaterials große Setzhübe. Mit dem TAURUS 2/K können Kunststoffniete mit nur einem Setzhub sicher verarbeitet werden. Lieferumfang Der TAURUS 2/K ist mit den 3 Mundstücken für Kunststoffniete 17/30 K; 17/35 K und 17/40 K ausgerüstet. Arbeitsbereich Setzt Blindniete aus Kunststoff von 4 mm bis 6 mm Ø. Ausrüstung/Zubehör Mundstücke: 17/30K; 17/35K; 17/40K Technische Daten Gesamthub: 24 mm Zugkraft: 8.400 N
Herstellerproduktfamilie:
74450057001400
Herstellerproduktbeschreibung:
TAURUS 2/K Der TAURUS 2/K ist für die Verarbeitung von Kunststoffnieten ausgelegt. Der TAURUS 2/K entspricht in der Funktion dem Standardgerät, allerdings mit 24 mm statt 18 mm Gerätehub. Kunststoffniete erfordern eine geringe Setzkraft, benötigen aber in der Regel aufgrund der Zähigkeit des Kunststoffmaterials große Setzhübe. Mit dem TAURUS 2/K können Kunststoffniete mit nur einem Setzhub sicher verarbeitet werden. Lieferumfang Der TAURUS 2/K ist mit den 3 Mundstücken für Kunststoffniete 17/30 K; 17/35 K und 17/40 K ausgerüstet. Arbeitsbereich Setzt Blindniete aus Kunststoff von 4 mm bis 6 mm Ø. Ausrüstung/Zubehör Mundstücke: 17/30K; 17/35K; 17/40K Technische Daten Gesamthub: 24 mm Zugkraft: 8.400 N
Länge:
345 mm
Höhe:
140 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 812,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,86*
€ 1.226,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,69*
€ 1.192,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 939,08*
€ 1.117,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,09*
€ 1.081,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,82*
€ 989,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,08*
€ 966,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.