Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundkabel-Stripper No. 13 Green Line | Nachhaltiges Abisolierwerkzeug I zum Entmanteln aller gängigen Rundkabel I Arbeitsbereich 6,0 - 13,0 mm Ø | 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon
Weicon
Artikel-Nr.:
     C5948-55000013
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     55000013
EAN/GTIN:
     4024596089573
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Mit der Green Line wurde eine ganz spezielle Werkzeugreihe entwickelt. Die Werkzeuge bestehen aus bis zu 97 % nachwachsenden Rohstoffen, sind recyclebar und verfügen über eine exzellente Ökobilanz. Der Rundkabel-Stripper No. 13 sorgt für ein sicheres und komfortables Entmanteln aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel mit einem Durchmesser von 6,0 - 13,0 mm (z.B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²). Die Schnitttiefe muss nicht extra manuell reguliert werden. Der neue Arbeitsbereich eignet sich somit auch für kleinere Leitungsdurchmesser ab 6 mm, wie z.B. 3 x 0,75 mm². Durch die ergonomische Griffform ist das Werkzeug besonders gut in der Handhabung. Der ausgeprägte Griff bewirkt, dass der Rundkabel-Stripper No. 13 gut und sicher in der Hand liegt und man nicht abrutscht. Das erleichtert die tägliche Arbeit und erhöht zudem die Sicherheit. Durch die neue Klingenanordnung gibt es kein Verstopfen der galvanisch verzinkten Messer durch Mantelreste. Für mögliche Kleinserien oder zur Konfektion von Leitungen mit gleichen Absetzmaßen wurde ein Längenanschlag im Gehäuse integriert. Der Längenanschlag ist im Bereich von 3 bis 10 cm in Schritten von 0,5 cm zu platzieren
Weitere Informationen:
Zulassung / Zertifikat:
Geprüfte Sicherheit TÜV NORD
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Einleitung:
Handlicher Entmanteler für schwer zugängliche Stellen. Die ergonomische Form ermöglicht ein rutschfestes und sicheres Arbeiten. Durch die günstige Werkzeuggeometrie, ist dieses Werkzeug hervorragend für Arbeiten an Hohlwand- und Verteilerdosen geeignet. Die Gehäusebauteile werden aus hochwertigem, verschleißfestem Biopolymer hergestellt. Dieses Werkzeug findet seine Anwendung im Handwerk und in der Industrie.
Beschreibung:
Mit der Green Line wurde eine ganz spezielle Werkzeugreihe entwickelt. Die Werkzeuge bestehen aus bis zu 97 % nachwachsenden Rohstoffen, sind recyclebar und verfügen über eine exzellente Ökobilanz. Die Green Line umfasst verschiedene Kabelmesser, Abisolierzangen, Entmanteler sowie Multifunktions-Abisolierer. Die WEICON-Entmanteler ermöglichen ein schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Die Produktfamilie der Entmanteler umfasst verschiedene Typen, die sich als einfach in der Handhabung und präzise im Ergebnis erweisen.
Einsatzbereich:
Außendurchmesser 6 - 13 mm (z.B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²)
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
Gewicht:
48.0 g
Grundpreis:
1.0 Stück
Innenmesser:
fest eingesetzt, nicht wechselbar
Kabeltyp:
Rund- und Feuchtraumkabel
Katalogtext:
Mit der Green Line wurde eine ganz spezielle Werkzeugreihe entwickelt. Die Werkzeuge bestehen aus bis zu 97 % nachwachsenden Rohstoffen, sind recyclebar und verfügen über eine exzellente Ökobilanz. Der Rundkabel-Stripper No. 13 sorgt für ein sicheres und komfortables Entmanteln aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel mit einem Durchmesser von 6,0 - 13,0 mm (z.B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²). Die Schnitttiefe muss nicht extra manuell reguliert werden. Der neue Arbeitsbereich eignet sich somit auch für kleinere Leitungsdurchmesser ab 6 mm, wie z.B. 3 x 0,75 mm². Durch die ergonomische Griffform ist das Werkzeug besonders gut in der Handhabung. Der ausgeprägte Griff bewirkt, dass der Rundkabel-Stripper No. 13 gut und sicher in der Hand liegt und man nicht abrutscht. Das erleichtert die tägliche Arbeit und erhöht zudem die Sicherheit. Durch die neue Klingenanordnung gibt es kein Verstopfen der galvanisch verzinkten Messer durch Mantelreste. Für mögliche Kleinserien oder zur Konfektion von Leitungen mit gleichen Absetzmaßen wurde ein Längenanschlag im Gehäuse integriert. Der Längenanschlag ist im Bereich von 3 bis 10 cm in Schritten von 0,5 cm zu platzieren
Keyfacts:
Nachhaltiges Abisolierwerkzeug I Rutschfestes und sicheres Arbeiten durch ergonomische Griffform I zum Abisolieren aller gängigen Rundkabel I Arbeitsbereich 6,0 - 13,0 mm Ø I Einstellung der Schnitttiefe nicht erforderlich
Lieferumfang:
Stripper
Länge:
140.0 mm
MASTER:
MA55000013
Material:
Biopolymer - mit glasfaserverstärktem Polyamid vergleichbar
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verkaufsgebinde:
Karton
Zusatznutzen:
Längenanschlag im Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: abisolierer weicon, abisolierer, Weicon, No.13, Rundkabel, Abisolierzange, Feuchtraumkabel, 6-13mm, entmanteln, GlasfaserverstärktesMaterial, entmanteler, entmantler, kabelwerkzeug
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.