Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange No. 5 Green Line | Nachhaltiges Abisolierwerkzeug |für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter | Arbeitsbereich 0,2 – 6,0 mm² | 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon
Weicon
Artikel-Nr.:
     C5948-54000005
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     54000005
EAN/GTIN:
     4024596089528
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Mit der Green Line wurde eine ganz spezielle Werkzeugreihe entwickelt. Die Werkzeuge bestehen aus bis zu 97 % nachwachsenden Rohstoffen, sind recyclebar und verfügen über eine exzellente Ökobilanz. Die WEICON-Abisolierzange No. 5 kann alle flexiblen und massiven Leiter von 0,2 - 6,0 mm² abisolieren. Die Zange verfügt über einen verstellbaren Längenanschlag von 5 - 12 mm. Der Längenanschlag kann bei Bedarf herausgenommen werden. Ein gut zugänglicher Seitenschneider ist in das Werkzeug integriert, der bis zu einem Kabeldurchmesser von 2 mm genutzt werden kann. Die Klingen sind wechselbar. Das geringe Gewicht der No.5 sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten.
Weitere Informationen:
Zubehör:
Ersatzmesser Satz, Art.Nr. 51100002
Mehrwert:
Seitenschneider, bis max. 2 mm Ø Cu/Al, Feststellfunktion
Zulassung / Zertifikat:
Geprüfte Sicherheit TÜV NORD
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Einleitung:
Die WEICON-Abisolierzange No. 5 kann alle flexiblen und massiven Leiter von 0,2 - 6,0 mm² abisolieren. Die Zange verfügt über einen verstellbaren Längenanschlag von 5 - 12 mm. Der Längenanschlag kann bei Bedarf herausgenommen werden. Ein gut zugänglicher Seitenschneider ist in das Werkzeug integriert, der bis zu einem Kabeldurchmesser von 2 mm genutzt werden kann. Die Klingen sind wechselbar. Das geringe Gewicht der No.5 sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten.
Beschreibung:
Mit der Green Line wurde eine ganz spezielle Werkzeugreihe entwickelt. Die Werkzeuge bestehen aus bis zu 97 % nachwachsenden Rohstoffen, sind recyclebar und verfügen über eine exzellente Ökobilanz. Die Green Line umfasst verschiedene Kabelmesser, Abisolierzangen, Entmanteler sowie Multifunktions-Abisolierer. Die WEICON-Abisolierzangen ermöglichen ein einfaches, schnelles und gleichmäßiges Abisolieren flexibler und massiver Leiter. Die Abisolierzangen sind ergonomisch geformt und verfügen über ein automatisches Abtastsystem, wodurch der Kabeldurchmesser ermittelt wird. Dadurch ist eine Beschädigung der inneren Leiter ausgeschlossen. Die Produktfamilie der Abisolierzangen umfasst verschiedene Typen, die in unterschiedlichen Bereichen zum Einsatz kommen können und auf die individuellen Bedürfnisse der Anwender abgestimmt sind. Die Zangen finden sowohl im Handwerk als auch in der Industrie Verwendung und sind ebenfalls für den privaten Einsatz geeignet.
Einsatzbereich:
0,2 - 6,0 mm² (24 - 10 AWG)
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
Gewicht:
105.0 g
Grundpreis:
1.0 Stück
Innenmesser:
wechselbar
Kabeltyp:
feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolationen
Katalogtext:
Mit der Green Line wurde eine ganz spezielle Werkzeugreihe entwickelt. Die Werkzeuge bestehen aus bis zu 97 % nachwachsenden Rohstoffen, sind recyclebar und verfügen über eine exzellente Ökobilanz. Die WEICON-Abisolierzange No. 5 kann alle flexiblen und massiven Leiter von 0,2 - 6,0 mm² abisolieren. Die Zange verfügt über einen verstellbaren Längenanschlag von 5 - 12 mm. Der Längenanschlag kann bei Bedarf herausgenommen werden. Ein gut zugänglicher Seitenschneider ist in das Werkzeug integriert, der bis zu einem Kabeldurchmesser von 2 mm genutzt werden kann. Die Klingen sind wechselbar. Das geringe Gewicht der No.5 sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten.
Keyfacts:
Nachhaltiges Abisolierwerkzeug I automatische Abisolierzange für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter (0,2 - 6,0 mm²) | integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 2 mm Ø | genaues Arbeiten durch Längenanschlag (5 -12 mm) | Platzsparend durch Arretierung der Zange
Lieferumfang:
Abisolierer
Länge:
170.0 mm
MASTER:
MA54000005
Material:
Biopolymer - mit glasfaserverstärktem Polyamid vergleichbar
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verkaufsgebinde:
Karton
Zusatznutzen:
Seitenschneider, bis max. 2 mm Ø Cu/Al
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, abisolierzange, weicon abisolierzange, Weicon No. 5, feindrähtige Leiter, massive Leiter, 0,2 - 6,0 mm², Präzises Arbeiten, Längenanschlag, TÜV, leiter, Abisolieren, Leiter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.