Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraumdübel Metall HRM 5-16


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
P_HRM.jpg
P_HRM.jpg
Td_HRM.jpg
T_HRM_de.jpg
M_HRM_1.jpg
M_HRM_2.jpg
M_HRM_3.jpg
M_HRM_4.jpg
M_HRM_5.jpg
M_HRM_6.jpg
M_HRM_7.jpg
M_HRM_8.jpg
A_HRM_1.jpg
A_HRM_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9516HRM50
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9516HRM50
EAN/GTIN:
     4250438908140
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
celo hohlraumdübel
hohlraumdübel
Der CELO Hohlraumdübel HRM aus Metall ist für Befestigungen auf Plattenbaustoffen, z.B. Gipskarton- oder Spanplatten, aber auch in Hohldecken geeignet. Nach erfolgter Installation spreizt sich der Dübel großflächig ab, dies sorgt für hohe Haltewerte. Montiert werden kann der Hohlraumdübel HRM mit der CELO Montagezange MZA 100, einem Akkuschrauber oder einem Schraubendreher. Empfohlen wird jedoch die Montagezange MZA, da hier eine schnelle und kontrollierte Installation erfolgt.
Weitere Informationen:
Typ:
HRM 5-16
Bohrlochdurchmesser [mm]:
11 mm
Gewinde:
M5
Schraubenlänge [mm]:
58 mm
Dübellänge [mm]:
52 mm
Plattenstärke [mm]:
3-16 mm
Kopftyp:
Flachrundkopf
Anbauteildicke [mm]:
49-36 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Hohldecken | Hohlwände | Spanplatten | Gipskartonplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hohlraumdübel m6/52, CELO, Hohlraumduebel, Gipskartondübel, Trockenbaudübel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,2768* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 19,50*
€ 23,21
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 19,25*
€ 22,91
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 18,35*
€ 21,84
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 17,31*
€ 20,60
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 16,78*
€ 19,97
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 13,84*
€ 16,47
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9MZA00
ab € 16,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.