Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenschraube OES 12-350, galv. verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_OES.jpg
P_OES.jpg
Td_OES.jpg
T_OES_de.jpg
A_GR_1.jpg
A_GR_2.jpg
Artikel-Nr.:
     3145-104461426
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     912350OES
EAN/GTIN:
     4001990545850
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gerüstanker
Gerüstverankerung
Gerüstösen
Gewindeösen
Die CELO Ösenschraube OES ist optimal abgestimmt auf den CELO Gerüstdübel GR für hohe Haltewerte. Die Einschraubmarkierungen auf der Ösenschraube erleichtern ein kontrolliertes Einschrauben. Die Ösenschraube kann auch direkt in Holz eingeschraubt werden. Die Ösenschraube OES aus galvanisch verzinktem Stahl eignet sich zusammen mit dem Gerüstdübel GR für die Befestigung in Beton, Vollstein sowie Naturstein.
Weitere Informationen:
Typ:
OES 12-350
Schraubendurchmesser [mm]:
12 mm
Schraubenlänge [mm]:
350 mm
Gewinde:
Holzgewinde
Ösendurchmesser [mm]:
23 mm
Passend für:
GR 14
Material Schraube:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
20
Verpackungsart:
Box
-:
Gerüstdübel GR | Holzwerkstoffe
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, ösenschraube celo, ringschraube, CELO, Oesenschraube, Gerüstschraube, Geruestschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
120
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,184*
€ 7,754*
3 Tage
177
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 61,97*
€ 79,52*
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 67,30*
€ 86,04*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,754*
€ 9,22726
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,184*
€ 7,35896
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 155,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
914135GR
ab € 0,4678*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.