Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenschraube OES 12-190, galv. verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_OES.jpg
P_OES.jpg
Td_OES.jpg
T_OES_de.jpg
A_GR_1.jpg
A_GR_2.jpg
Artikel-Nr.:
     3145-104461423
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     912190OES
EAN/GTIN:
     4001990545836
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gerüstanker
Gerüstverankerung
Gerüstösen
Gewindeösen
Die CELO Ösenschraube OES ist optimal abgestimmt auf den CELO Gerüstdübel GR für hohe Haltewerte. Die Einschraubmarkierungen auf der Ösenschraube erleichtern ein kontrolliertes Einschrauben. Die Ösenschraube kann auch direkt in Holz eingeschraubt werden. Die Ösenschraube OES aus galvanisch verzinktem Stahl eignet sich zusammen mit dem Gerüstdübel GR für die Befestigung in Beton, Vollstein sowie Naturstein.
Weitere Informationen:
Typ:
OES 12-190
Schraubendurchmesser [mm]:
12 mm
Schraubenlänge [mm]:
190 mm
Gewinde:
Holzgewinde
Ösendurchmesser [mm]:
23 mm
Passend für:
GR 14
Material Schraube:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
20
Verpackungsart:
Box
-:
Gerüstdübel GR | Holzwerkstoffe
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, ösenschraube celo, ringschraube, CELO, Oesenschraube, Gerüstschraube, Geruestschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
120
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,532*
€ 4,592*
3 Tage
75
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 35,42*
€ 47,38*
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 63,616*
€ 63,616*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,592*
€ 5,46448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,372*
€ 5,20268
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,532*
€ 4,20308
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 91,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.