Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Sicherheitsbuchse rot SLB4-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4 mm Sicherheitsbuchse rot SLB4-F
4 mm Sicherheitsbuchse rot SLB4-F
4 mm Sicherheitsbuchse rot SLB4-F
Artikel-Nr.:
     3517I-11207146
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.3000-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
4 mm Sicherheitsbuchse rot
Weitere Informationen:
Typ:
SLB4-F
Farbe:
rot
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-2-030
Anschluss Schirm:
MA 152
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Au
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,9755*
€ 1,3655*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9795*
€ 1,4895*
10 Tage
265
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,9895*
€ 1,4895*
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,106*
€ 1,556*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,3655*
€ 1,62495
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3055*
€ 1,55355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1655*
€ 1,38695
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0755*
€ 1,27985
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9755*
€ 1,16085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 27,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,49*
Zubehör
Stäubli
23.3000-23
ab € 0,9451*
Zubehör
Stäubli
23.3000-27
ab € 1,20*
Zubehör
Stäubli
23.3000-24
ab € 1,37*
Zubehör
Stäubli
23.3000-28
ab € 1,35*
Zubehör
Stäubli
23.3000-25
ab € 1,37*
Zubehör
Stäubli
23.3000-20
ab € 0,9755*
Zubehör
Stäubli
23.3000-21
ab € 0,9755*
Zubehör
Stäubli
23.3000-26
ab € 1,20*
Zubehör
Stäubli
23.3000-29
ab € 1,37*
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,39*
Zubehör
Stäubli
66.9126-21
ab € 3,03*
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,252*
Zubehör
Stäubli
25.0020
ab € 14,01*
Zubehör
Stäubli
23.5201
ab € 0,298*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.