Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Sicherheitsbuchse grün/gelb SLB4-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4 mm Sicherheitsbuchse grün/gelb SLB4-F
4 mm Sicherheitsbuchse grün/gelb SLB4-F
4 mm Sicherheitsbuchse grün/gelb SLB4-F
Artikel-Nr.:
     3517A-51207196
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.3000-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
4 mm Sicherheitsbuchse grün/gelb
Weitere Informationen:
Typ:
SLB4-F
Farbe:
grün/gelb
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-2-030
Anschluss Schirm:
MA 152
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Au
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,9755*
€ 1,3955*
23 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9895*
€ 1,5195*
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,116*
€ 1,586*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,70*
€ 2,67*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 2,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,3955*
€ 1,66065
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2355*
€ 1,47025
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1655*
€ 1,38695
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0855*
€ 1,29175
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9755*
€ 1,16085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 27,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
23.3000-23
ab € 0,9451*
Zubehör
Stäubli
23.3000-27
ab € 1,35*
Zubehör
Stäubli
23.3000-24
ab € 1,35*
Zubehör
Stäubli
23.3000-28
ab € 1,35*
Zubehör
Stäubli
23.3000-25
ab € 1,35*
Zubehör
Stäubli
23.3000-22
ab € 0,9755*
Zubehör
Stäubli
23.3000-21
ab € 0,9755*
Zubehör
Stäubli
23.3000-26
ab € 1,35*
Zubehör
Stäubli
23.3000-29
ab € 1,35*
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,35*
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,252*
Zubehör
Stäubli
25.0020
ab € 14,0512*
Zubehör
Stäubli
23.5201
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.