Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEVATOR Lochsäge 79mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 928.900 Lochsäge
Bachmann 928.900 Lochsäge
Artikel-Nr.:
     C5765-928.900
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     928.900
EAN/GTIN:
     4016514026678
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 79mm
lochsäge
ELEVATOR Lochsäge Durchmesser 79mm in Holz/Kunststoffe passendes Aufnahmewerkzeug: 918.900 Schnitttiefe 44mm in Karton verpackt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
79 mm
Schnitttiefe:
44 mm
Geeignet für Gipskarton:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Glasfaser:
true
Geeignet für Aluminium:
true
Geeignet für Messing:
false
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Buntmetalle:
false
Geeignet für Stahl:
false
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme
Weitere Suchbegriffe: bachmann lochsäge, Lochsäge, Säge, Zubehör, Werkzeug, Bohrung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.