Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge PIX/DUE 57mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN PIX/DUE Lochsäge 57mm
BACHMANN PIX/DUE Lochsäge 57mm
BACHMANN PIX/DUE Lochsäge 57mm
BACHMANN PIX/DUE Lochsäge 57mm
BACHMANN PIX/DUE Lochsäge 57mm
Artikel-Nr.:
     C5765-926.901
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     926.901
EAN/GTIN:
     4057298065613
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 57mm
lochsäge
Lochsäge Durchmesser 57mm für PIX und DUE geeignet in Holz/ Kunststoffe passendes Aufnahmewerkzeug: 918.900 Schnitttiefe 44mm verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Durchmesser:
57 mm
Schnitttiefe:
40 mm
Geeignet für Gipskarton:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Glasfaser:
false
Geeignet für Aluminium:
false
Geeignet für Messing:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Buntmetalle:
false
Geeignet für Stahl:
false
Aufnahmesystem:
Gewindeaufnahme
Weitere Suchbegriffe: bachmann lochsäge, Lochsäge, Säge, Bohrung, Holz, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.