Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BN3500 Slave 18xC13 4xC19 Strom 3,m CEE 16A bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN BN3500 Slave 18xC13 4xC19, Messung p.Sd.3m H05VV-F 3G2,5 CEE16A LAN
BACHMANN BN3500 Slave 18xC13 4xC19, Messung p.Sd.3m H05VV-F 3G2,5 CEE16A LAN
BACHMANN BN3500 Slave 18xC13 4xC19, Messung p.Sd.3m H05VV-F 3G2,5 CEE16A LAN
Artikel-Nr.:
     C5765-802.3500-S
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.3500-S
EAN/GTIN:
     4016514098354
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BN3500 Slave Messung pro Steckdose 18xC13 Kaltgerätedosen, 4xC19 Kaltgerätedosen, Zuleitung 3,0m H05VV-F 3G2,5mm² mit CEE Stecker 3-phasig 16A blau, Zuleitung: 3,0m H05VV-F 3G2,5mm² mit CEE Stecker 1-phasig 16A blau, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display inkl. Haltewinkel inkl. Montageanleitung verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
18
Anzahl der C19 Steckdosen:
4
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
1234 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
65 mm
Versorgungsspannung:
260 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
SNMP:
false
Mit Display:
true
Auswertung:
auf Abstand
Mit LED-Anzeige:
true
Mit Sicherung:
true
Amperemeter:
true
Mit Temperaturmessung:
true
Mit Befestigungsmaterial:
true
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.230,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.326,79*
€ 1.578,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.319,03*
€ 1.569,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.279,88*
€ 1.523,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.253,09*
€ 1.491,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.230,63*
€ 1.464,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
802.0102
ab € 43,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.