Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueNet 2 Temp. & Luftfeuchtig keit-Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C5765-802.0102
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.0102
EAN/GTIN:
     4016514096916
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
BlueNet Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor inkl. Anschlussleitung 2,0m CAT5e Patchleitung Verpackt im Polybeutel.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
25 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
140 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 57,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.