Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BN3000 16xC13 4xC19 Strom 3,m CEE Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann BlueNet BN3000 Stromverteilereinheit (PDU) 20 AC-Ausgänge Schwarz, Grau
Bachmann BlueNet BN3000 Stromverteilereinheit (PDU) 20 AC-Ausgänge Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C5765-802.3004
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.3004
EAN/GTIN:
     4016514075485
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BN3000 Messung pro Phase 16xC13 Kaltgerätedosen 4xC19 Kaltgerätedosen Zuleitung: 3,0m H05VV-F 3G2,5mm² mit CEE 16A blau 1-phasig Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss inkl. Haltewinkel inkl. Montageanleitung verpackt im Karton inkl. Haltewinkel
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
16
Anzahl der C19 Steckdosen:
4
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
1102 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
65 mm
Versorgungsspannung:
260 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
SNMP:
true
Mit Display:
true
Auswertung:
auf Abstand
Mit LED-Anzeige:
true
Mit Sicherung:
false
Amperemeter:
true
Mit Temperaturmessung:
true
Mit Befestigungsmaterial:
true
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 713,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,45*
€ 849,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,35*
€ 839,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,61*
€ 815,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,55*
€ 796,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,11*
€ 764,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
802.0102
€ 57,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.