Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel KSD 8x100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-563859
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     563859
EAN/GTIN:
     4048962456493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Der fischer KDS Kippdübel mit VdS Zulassung ist ein Befestigungselement für Trapezblechdecken und bietet eine sichere und objektiv geprüfte Lösung zur Befestigung von Rohrleitungen in stationären Sprinkleranlagen. Weitere Bauteile wie z.B. Montageschienen, Lüftungskanälen, Stromtrassen und Beleuchtungssystemen lassen sich durch die einfache Handhabung ebenfalls schnell an Trapezbleche befestigen. Die höhenverstellbare und gegen versehentliches Herausdrehen gesicherte Gewindestange erlaubt dabei die praktische Ausrichtung der zu montierenden Bauteile am Trapezblech. Die Auswahl an verschiedenen Längen hilft bei der Auswahl des geeigneten KDS Kippdübels für den jeweiligen Anwendungsfall.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Gewindelänge:
100 mm
Loch-Ø:
22 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
8,00 kN
Profi / DIY:
Profi
Max. statische Last gemäß VdS/FM:
0,80 kN
Max. statische Last für andere Anwendungen in Trapezbleche:
1,00 kN
Max. empfohlene statische Last ohne Berücksichtigung des Trapezblechs:
8,00 kN
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
5685.00 GRM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,5902* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,12*
€ 188,1628
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,97*
€ 184,4143
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,19*
€ 176,3461
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,19*
€ 171,5861
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,51*
€ 154,1169
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.