Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwolle-Polyester-Handschuhe, mit Latex-Beschichtung, Lancor, groß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Baumwolle-Polyester-Handschuhe, mit Latex-Beschichtung, Lancor, groß
Detailbild - Baumwolle-Polyester-Handschuhe, mit Latex-Beschichtung, Lancor, groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-11 743
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 743
EAN/GTIN:
     4012677117437
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Baumwolle-Polyester-Handschuhe, mit Latex-Beschichtung, Lancor, groß

Gelber mittelfein gestrickter Schutzhandschuh aus Baumwolle mit Polyester, grüne Latexbeschichtung an Handflächen, Fingern und Fingerkuppen. Flexible Latex-Beschichtung mit extra starker Aufrauhung von höchster Strapazierfähigkeit, für sicheren und rutschfesten Halt an trockenen oder nassen Gegenständen, Schutz der Hände vor mechanischer Belastung und hohe Abriebresistenz, rundgestrickt und nahtlos für besten Tragekomfort und gutes Tastempfinden, atmungsaktiv und reduziertes Schwitzen durch hohen Baumwollanteil mit offenem Handrücken, 10G Garn.

Anwendung:

Für mittelschwere mechanische Arbeiten. Widerstandsfähig gegen Abrieb, Schnitt- und Durchstich. Zum Einsatz im Baugewerbe, Maurer-, Pflaster- und Holzarbeiten, Hoch- und Tiefbau, Baustoffhandel, Glaserarbeiten, Baustahlarbeiten, Gerüstebau, Metallbearbeitung, Industrie und Landwirtschaft.

Standards:

  • CE 0075
  • EN 420
  • EN 388
  • Kat II
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle, Polyester, Latex
Farbe:
gelb/grün
Größe:
groß
Verpackungsgröße:
12 Paar
Länge:
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 12 Paar (ab € 1,34584* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,97*
€ 27,33
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,77*
€ 27,10
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 21,24*
€ 25,28
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 20,42*
€ 24,30
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 19,77*
€ 23,53
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,15*
€ 19,22
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 733
ab € 14,24*
Ähnlich
Sänger
11 673
ab € 6,45*
Ähnlich
Sänger
11 723
ab € 8,29*
Ähnlich
Sänger
11 713
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.