Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Handschuhe, mit Polyurethan-Beschichtung, Polaris, groß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Nylon-Handschuhe, mit Polyurethan-Beschichtung, Polaris, groß
Detailbild - Nylon-Handschuhe, mit Polyurethan-Beschichtung, Polaris, groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-11 673
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 673
EAN/GTIN:
     4012677116737
Suchbegriffe:
Nylon-Handschuhe
Nylonhandschuh
Nylonhandschuhe
Handschuhe Synthetisch

Nylon-Handschuhe, mit Polyurethan-Beschichtung, Polaris, groß

Grauer dehnbarer Feinstrick-Schutz-Handschuh aus Nylongarn mit grauer Polyurethan-Beschichtung an Handflächen, Fingern und Fingerkuppen. Speziell geeignet für mechanische Langzeitarbeiten bei denen besonders feine Tätigkeiten ausgeführt werden, idealer Schutz vor Produktverschmutzung durch geschlossene Beschichtung; Schutz der Hände vor mechanischer Belastung und hoher Abriebresistenz, mit Farbleitcode zum schnellen Erkennen der Handschuhgröße am Strickbund, rundgestrickt und nahtlos für besten Tragekomfort und gutes Tastempfinden, atmungsaktiv durch leichtes Material mit offenem Handrücken, 15G Garn.

Anwendung:

Für mittelschwere mechanische Arbeiten. Widerstandsfähig gegen Abrieb, Schnitt- und Durchstich. Zum Einsatz im Baugewerbe, Maurer-, Pflaster- und Holzarbeiten, Hoch- und Tiefbau, Baustoffhandel, Glaserarbeiten, Baustahlarbeiten, Gerüstebau, Metallbearbeitung, Industrie und Landwirtschaft.

Standards:

  • EN 420
  • EN 388
  • Kat II
Weitere Informationen:
Material:
Nylon, Polyurethan
Farbe:
grau
Größe:
groß
Verpackungsgröße:
10 Paar
Weitere Suchbegriffe: Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon handschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Industrie-Handschuhe, Arbeitsschutz, Montage-Handschuhe, Sicherheitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Paar (ab € 0,646* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,82*
€ 11,69
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,71*
€ 11,55
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,94*
€ 10,64
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,49*
€ 10,10
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,11*
€ 9,65
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,46*
€ 7,69
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 743
ab € 16,15*
Ähnlich
Sänger
11 733
ab € 14,25*
Ähnlich
Sänger
11 723
ab € 8,27*
Ähnlich
Sänger
11 713
ab € 10,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.