Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuhe, mit Beschichtung, Arktis, xx-groß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Detailbild - Strickhandschuhe, mit Beschichtung, Arktis, xx-groß
Detailbild - Strickhandschuhe, mit Beschichtung, Arktis, xx-groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-11 454
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 454
EAN/GTIN:
     4012677114542
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Strickhandschuhe, mit Beschichtung, Arktis, xx-groß

Jersey-Strickhandschuh mit Vollbeschichtung aus Latex. Für optimales Griffverhalten im trockenen und nassen Umfeld durch Velourstruktur an Hand und Fingern, mit glatter Stulpe. Jersey-Innenfutter aus Baumwolle, weist in den Arbeitsbereichen keine Nähte auf und verringert Schwitzen, guter Schutz gegen Hitze und Kälte. Anatomische Passform, lange Stulpe, langlebig und waschbar. Zum Umgang mit Lebensmitteln geeignet.

Anwendung:

Vielseitiger Handschuh für alle Arbeiten in Kälte- und Nassbereichen, in der Fisch- und Lebensmittelindustrie.

Standards:

  • CE 0194
  • EN 420
  • EN 374
  • EN 388
  • Kat III
Weitere Informationen:
Material:
Jersey-Strick, Latex
Farbe:
blau
Größe:
xx-groß
Verpackungsgröße:
12 Paar
Länge:
300 mm
Stärke:
1,40 mm
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe sänger xxl, gummi handschuh, gummi-handschuh sänger, Schutzhandschuhe, Industrie-Handschuhe, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz-Handschuhe, Nylon-Handschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 573
2423
pro Beutel
€ 6,50*
ab € 38,80*
€ 51,24*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 76,17*
€ 96,88*
pro Paket
Frei Haus
ab € 76,57*
€ 96,88*
Preise: Lager 573
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 51,24*
€ 60,98
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 50,60*
€ 60,21
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 47,96*
€ 57,07
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 46,22*
€ 55,00
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 44,76*
€ 53,26
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 38,80*
€ 46,17
pro Beutel
1 Beutel enthält 12 Paar (ab € 3,23334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 573
Versand: Lager 573
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 573
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 689
ab € 25,31*
Ähnlich
Sänger
11 629
ab € 24,37*
Ähnlich
Sänger
11 684
ab € 27,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.