Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-309365 Herst.-Nr.: 11454 RAL 5017 BLAU EAN/GTIN: 4012677114542 |
| | |
|
| | |
| Mit der Latex-Vollbeschichtung ist der Baumwolljersey-Handschuh Arktis ideal zum Schutz vor Nässe und Kälte und schützt auch vor vielen Chemikalien und Säuren. In 300 mm Länge liefern wir den Baumwolljersey-Handschuh Arktis in Verpackungseinheiten je 12 Paar. Der Handschuh selbst wird aus 100 % Baumwolljersey hergestellt. Anatomisch geschnitten und sauber genäht, bietet der Baumwolljersey-Handschuh Arktis eine gute Passform mit dezent wärmenden Eigenschaften. Für den Schutz vor Kälte, Nässe und vielen Chemikalien und Säuren ist der Handschuh mit einer Latex-Vollbeschichtung ausgestattet. Die Länge von etwa 300 mm zieht sich über das Handgelenk hinweg und bietet so einen Komplettschutz für die Hände. Die geraute, dunkelblaue Handoberfläche wird komplettiert durch den glatten, hellblauen Bereich der Stulpen. Geeignet sind die latexbeschichteten Baumwolljersey-Handschuhe für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, im Garten- und Landschaftsbau, aber auch im Reinigungsgewerbe. Waschbar bis 40-° Celsius, können die Arbeitshandschuhe mehrfach eingesetzt werden und bieten dank der Verarbeitung reiner Baumwolle auch eine komfortable Verringerung des Schwitzens im Handschuh selbst. Ihre Bestellung im Schäfer Shop umfasst 12 Paar Baumwolljersey-Handschuhe Arktis mit Latex-Vollbeschichtung in einer Packungseinheit im Polybeutel. Weitere Details: - Baumwolljersey-Handschuh Arktis
- Mit Latex-Vollbeschichtung
- Lebensmittelgeeignet
- Schutz vor Nässe und Kälte sowie vor vielen Chemikalien und Säuren
- Anatomische Passform, 300 mm lang
- Lieferumfang: 12 Paar je Packungseinheit/Polybeutel
- Material: 100 % Baumwolljersey
- Beschichtung: flüssigkeitsdichte Latex-Vollbeschichtung
Weitere Informationen: | | Material: | Baumwolle | Grösse: | 2XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe sänger xxl, gummi handschuh, gummi-handschuh sänger, 309365, 309365-SW81, Handschutz, Handschuhe, Schutzausrüstung, Lederhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Beutel | € 6,50* | ab € 38,58* | € 50,96* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 76,51* | € 96,39* | | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 76,44* | € 96,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 6,37584* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|