Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB 2.0 Anschlusskabel Typ A -mini B St/St 1.8m, sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS USB 2.0 Anschlusskabel Typ A -mini B St/St 1.8m, sw
DIGITUS USB 2.0 Anschlusskabel Typ A -mini B St/St 1.8m, sw
Artikel-Nr.:
     832-359883
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-300108-018-S
EAN/GTIN:
     4016032282907
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
digitus usb anschlusskabel typ-a 1....
Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.

- Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
- Datentransferrate bis zu 480MB/s
- Spannungsversorgung bis zu 5V/0,5A und 2.5W
- Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.
- Dank 1.8m Länge können Sie externe USB-Komponenten an Ihrem Computer anschließen, ohne dass diese direkt neben dem PC stehen müssen.

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit Mini B (5-Pin) Buchse, z. B. MP3-Player, Smartphone oder externes Festplattengehäuse) an den USB-Host (z. B. PC, Notebook oder USB-Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).
Weitere Informationen:
weight:
0.042 kg
height:
0.010 m
width:
0.115 m
depth:
0.210 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, USB-Kabel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,89*
€ 1,30*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,90*
€ 1,31*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,35*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,96*
€ 1,40*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,98*
€ 1,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.