Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-330 ersetzt HP 364XL (CB324EE) - magenta - 12 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-330 HP 364XL (CB324EE) - Magenta - 12 ml
EDD-330 HP 364XL (CB324EE) - Magenta - 12 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023968533
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-330
EAN/GTIN:
     4043023968533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatrone ersetzt HP 364XL (CB324EE). Druckfarbe: magenta. Inhalt: 12 ml. Seitenreichweite: 890 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: HP DeskJet 3070 A, DeskJet 3070 Series, DeskJet 3520 e-All-in-One, DeskJet 3521, DeskJet 3522, DeskJet 3524, DeskJet D 5400 Series, DeskJet D 5445, DeskJet D 5460, OfficeJet 4610, OfficeJet 4620, OfficeJet 4622, OfficeJet 7515, Photosmart 5510 e-All-in-One, Photosmart 5514 e-All-in-One, Photosmart 5515 e-All-in-One, Photosmart 5520 e All-in-One, Photosmart 5522 e All-in-One, Photosmart 5524 e All-in-One, Photosmart 5525 e All-in-One, Photosmart 6500 Series, Photosmart 6510 e-All-in-One, Photosmart 6520 e All-in-One, Photosmart 6525 e All-in-One, Photosmart 7510 e-All-in-One, Photosmart 7520 e All-in-One, Photosmart B 109 a, Photosmart B 8550, Photosmart C 5300 Series, Photosmart C 5324, Photosmart C 5370, Photosmart C 5373, Photosmart C 5380, Photosmart C 5383, Photosmart C 5388, Photosmart C 5390, Photosmart C 5393, Photosmart C 6300 Series, Photosmart C 6324, Photosmart C 6380, Photosmart C 6383, Photosmart D 5400 Series, Photosmart D 5445, Photosmart D 5460, Photosmart D 7500 Series, Photosmart D 7560, Photosmart eStation, Photosmart eStation C 510 a, Photosmart eStation C 510 Series, Photosmart Plus, Photosmart Plus B 200 Series, Photosmart Plus B 209 a, Photosmart Plus B 209 b, Photosmart Plus B 209 c, Photosmart Premium B 010 a, Photosmart Premium B 010 b, Photosmart Premium B 010 Series, Photosmart Premium B 210, Photosmart Premium B 210 a, Photosmart Premium B 210 b, Photosmart Premium B 210 c, Photosmart Premium B 210 e, Photosmart Premium B 210 Series, Photosmart Premium B 410 a, Photosmart Premium B 410 c, Photosmart Premium B 410 Series, Photosmart Premium C 309 g, Photosmart Premium C 310 a, Photosmart Premium C 410 a, Photosmart Premium C 410 b, Photosmart Premium C 410 c, Photosmart Premium C 410 d, Photosmart Premium C 410 e, Photosmart Premium C 410 Series, Photosmart Premium Fax, Photosmart Premium Fax C 309 a, Photosmart Premium Touchsmart Web, Photosmart Premium TouchSmart Web C 309 n, Photosmart Wireless B 100 Series, Photosmart Wireless B 109 a, Photosmart Wireless B 109 b, Photosmart Wireless B 109 c, Photosmart Wireless B 109 d, Photosmart Wireless B 109 e, Photosmart Wireless B 109 f, Photosmart Wireless B 109 g, Photosmart Wireless B 109 n, Photosmart Wireless e-All-in-One B 110 a, Photosmart Wireless e-All-in-One B 110 c, Photosmart Wireless e-All-in-One B 110 d, Photosmart Wireless e-All-in-One B 110 e, Photosmart Wireless e-All-in-One B 110 f, Photosmart Wireless e-All-in-One B 110 Series.
Weitere Informationen:
Inhalt:
12.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
HP 364XL (CB324EE)
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023968533
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-330 ersetzt HP 364XL (CB324EE) - magenta - 12 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-330 ersetzt HP 364XL (CB324EE) - magenta - 12 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
193630 G
Paletten-Abmessung Volumen:
1137600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2808
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
320
Farbe:
Magenta
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Magenta
Nettogewicht:
26 G
Druckfarbe:
Magenta
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-327
ab € 8,46*
Ähnlich
edding
18-328
ab € 7,45*
Ähnlich
edding
18-329
ab € 7,45*
Ähnlich
edding
18-331
ab € 8,46*
Ähnlich
edding
18-424
ab € 23,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.