Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6841-5 Schubstangenspanner mit rotem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6841-5 Schubstangenspanner mit rotem Handgriff
6841-5 Schubstangenspanner mit rotem Handgriff
6841-5 Schubstangenspanner mit rotem Handgriff
6841-5 Schubstangenspanner mit rotem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-94151
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     94151
EAN/GTIN:
     4020772094157
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
schubstangenspanner mit winkelfuß
Schubstangenspanner mit rotem Handgriff
mit kleinem Winkelfuß. Druck- und Zugspanner.
(Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei Größe 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl. Lagerstellen gefettet. Handhebel in beliebiger Winkelstellung zur Grundfläche drehbar. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6880.
Weitere Informationen:
Größe:
5
F1:
4,5 kN
F2:
4,5 kN
Andrückschraube:
M12x50
Gewicht:
880 g
A:
16,0
B min.:
41,5
B max.:
81,5
D:
8,5
E:
50
H:
30
H1:
129,5
Hub:
40
HW min.:
30
HW max.:
50
K:
15,5
L1:
171,5
L2:
25
L3:
158,0
M:
29,0-46,0
M2:
M24x1,5
N:
65
P:
35
Weitere Suchbegriffe: 6841-5, 6841, 5, mit, rotem, handgriff
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.