Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6910-06-04 Wegesitzventil 3/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6910-06-04 Wegesitzventil 3/2
6910-06-04 Wegesitzventil 3/2
6910-06-04 Wegesitzventil 3/2
Artikel-Nr.:
     C5671-276824
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     276824
EAN/GTIN:
     4020772276829
Suchbegriffe:
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
Wegesitzventil
Wegesitzventil 3/2
für O-Ring-Anschluss,
max. Betriebsdruck 450 bar,
min. Betriebsdruck 10 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6910-06-04
NG:
4
Q:
8 l/min
Viskosität:
10-200 cSt
Gewicht:
600 g
Umgebungs- <br>temperatur:
-40 - +80 °C
U:
24 V DC
P:
24 W
Schaltzeit <br>ein/aus:
70/50 ms
Ed bis 40°C:
100 %
Schaltzahl <br>pro h <br>:
2000
Schutzart:
IP 65
Weitere Suchbegriffe: sitz wegeventil, 6910, 06, 04, 6910-06-04, wegesitzventil, 3/2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,26*
€ 364,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,29*
€ 363,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,06*
€ 360,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,04*
€ 343,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,91*
€ 300,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.