Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-89941A Herst.-Nr.: 89941A EAN/GTIN: 4043718063000 |
| |
|
| | |
| Cinch zu Klinke Audiokabel in Standardqualität, Farbe schwarz - 2x Cinch Buchse an 1x 3,5mm Stereo Klinkenstecker
- Länge: 0,2m
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, chinchkabel 0,2m, chinch kabel, adapterkabel klinke 2,5mm stecker, Kabel, Cinch zu Klinke, Standard |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 560 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,77* | € 1,27* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 7,23* | € 10,51* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 10,10* | € 14,41* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 14,66* | € 20,71* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 70,24* | € 90,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|