Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Audiokabel RCA x 2 W bis Mini-Phone Stereo 3,5 mm M 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Audiokabel RCA x 2 W bis Mini-Phone Stereo 3,5 mm M 20 cm
InLine Audiokabel RCA x 2 W bis Mini-Phone Stereo 3,5 mm M 20 cm
Artikel-Nr.:
     7405B-992545957
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     89941A
EAN/GTIN:
     4043718063000
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel

InLine Audiokabel RCA x 2 W bis Mini-Phone Stereo 3,5 mm M 20 cm

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Audiokabel - 20 cm Kabel: Audiokabel Länge: 20 cm Anschluss: RCA x 2 - weiblich Stecker (zweites Ende): Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich

InLine Audiokabel RCA x 2 W bis Mini–Phone Stereo 3,5 mm M 20 cm

Produktbeschreibung:

Cinch zu Klinke Audiokabel in Standardqualität
  • 2x Cinch Buchse an 1x 3,5mm Stereo Klinkenstecker

  • Höhe Verpackung: 0,013 m
  • Typ: Cinch & Klinke
  • Version: Cinch/Klinke
  • UL: Nein
  • Seite A: Cinch Buchse (2x)
  • Länge: 0,20 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0001 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20101A
  • Außendurchmesser: 2x2,6 mm
  • Länge Verpackung: 0,085 m
  • Breite Verpackung: 0,090 m
  • Netto–Gewicht: 0,015 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Schirmung: 1–fach geschirmt
  • Querschnitt: AWG 28
  • Variante: Standard Kabel
  • vergoldete Kontakte: Nein
  • Seite B: 3,5mm Stecker
  • Signal: Audio
  • Gewicht: 0,018 kg
  • Hersteller–Nr.: 89941A
  • EAN Code: 7405–4043717405–8063000
  • Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Kabeltyp
Audiokabel
Länge
20 cm
Konnektivität
Anschluss
RCA x 2 – weiblich
Stecker (zweites Ende)
Mini–phone stereo 3.5 mm – männlich

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 1,26*
3 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,26*
€ 10,62*
Lager 7405
1498
pro Stück
€ 1,00*
ab € 10,05*
€ 14,50*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,68*
€ 20,86*
5 Tage
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 70,71*
€ 91,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.