Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® SmartHome Kamera innen, HD, Bewegungserkennung, Schwenk-/Neigbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-40156
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     40156
EAN/GTIN:
     4043718281329
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die InLine® Smart Home Kamera wird in ein WiFi Smart Home Netzwerk eingebunden und eignet sich für die Überwachung von Räumlichkeiten im Hausinneren. Dank Bewegungserkennung und Nachtsicht haben Sie immer alles im Blick und bleiben stets informiert. Die Kamera kann auch mit anderen smarten Geräten verknüpft oder in Szenarien und Automatismen eingebunden werden. Die Einrichtung und Konfiguration erfolgt über sie smart Life App.
  • Bewegungserkennung
  • Mikrofon und Lautsprecher eingebaut
  • Sprachfunktion
  • Push- Mitteilungen
  • Eingebaute omnidirektionale Antenne
  • Drehwinkel: Horizontal 330° / vertikal 120°
  • Infrarotlicht: 8 IR-LEDs, Nachtsicht bis zu 10m
  • Blaue Signal-LED
  • Produktmaße (LxBxH): 86x86x100mm
  • Farbe: Weiß
  • Material: ABS+PC Kunststoff
  • Bildsensor: 1/4“ Farb-CMOS-Sensor
  • Bildwinkel: 65°
  • Video: H.264, 25 Bilder/s
  • Auflösung: 1.280x720@50Hz, 640x360@60Hz, 640x360@60Hz
  • Spiegeln von Bildern: Vertikal
  • WiFi-Signal: WiFi 2,4GHz
  • WiFi-Standard: IEEE802.11b/g/n
  • Protokoll: DHCP/IP/TCP/UDP/UDP
  • WiFi-Sicherheit: 64/128-bit WEP Verschlüsselung, WPA/WPA2
  • Wifi Reichweite: Bis zu 45m (bei Sichtkontakt)
  • Anschlüsse: Micro USB (5V/1A),Reset, Micro SD bis 128GB Kartenslot (Kartenformatierung exFAT)
  • Stromverbrauch: max. 43kWh/Jahr
  • 100-240V USB Steckernetzteil
  • Beleuchtung: 0,5 Lux
  • Kameraobjektiv: 3.6mm 4G-Objektiv
  • Nettogewicht: 202g
  • Betriebstemperatur: 0°- 40°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 20%-85% nicht kondensierend
  • Lagertemperatur: 0°-60°C
  • Lagerfeuchtigkeit: 0%-90% nicht kondensierend
  • App: Smart Life
  • Kompatibel zu: Amazon Alexa, Google Assistant
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.