Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x150x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x150x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x150x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     721-01361820
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6191231
EAN/GTIN:
     4012196491230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7002 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
96
8
pro Meter
€ 5,90*
ab € 10,64*
€ 13,84*
8
pro Meter
€ 5,95*
ab € 10,66*
€ 13,86*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 11,825*
€ 16,275*
4 Tage
146
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 12,99*
€ 17,74*
8
pro Meter
€ 4,80*
ab € 14,06*
€ 18,27*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Meter
€ 13,84*
€ 16,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,54*
€ 16,11
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,91*
€ 15,36
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,64*
€ 12,66
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Meter
Mindestbestellmenge: 8 Meter ( entspricht € 110,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192351
ab € 15,77*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6193323
ab € 3,99*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192955
ab € 13,08*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024009
ab € 24,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023207
ab € 3,04*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192068
ab € 14,72*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6194052
ab € 5,09*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6194125
ab € 5,39*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6194206
ab € 58,86*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023533
ab € 14,305*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023118
ab € 1,85*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024025
ab € 7,09*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024033
ab € 7,562*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.