Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal 60x15x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal 60x15x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Verdrahtungskanal 60x15x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     C5551-6178201
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6178201
EAN/GTIN:
     4012196004850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
obo verdrahtungskanal h60
verdrahtungskanal obo
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
60 mm
Breite:
15 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
12.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
809 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank Kanal, Leitungsführung, Kabelkanal, Elektro Verdrahtungskanal System, Elektro Verdrahtungskanal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58959*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,58959* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 5,42*
€ 6,45
pro Meter
ab 4 Meter
€ 5,38*
€ 6,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,90*
€ 5,83
pro Meter
ab 40 Meter
€ 4,69*
€ 5,58
pro Meter
ab 48 Meter
€ 4,45959*
€ 5,30691
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 3,58959*
€ 4,27161
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178540
ab € 35,28*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178542
ab € 45,218*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178533
ab € 170,71*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178527
ab € 59,65*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178529
ab € 59,31*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178520
ab € 7,00*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178525
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.