Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal 40x100x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal 40x100x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Verdrahtungskanal 40x100x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     C5551-6178018
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6178018
EAN/GTIN:
     4012196000890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
40 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
10 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
3831 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, obo bettermann leitungsführungskanal 2m, verdrahtungskanal obo, verdrahtungskanal, Schaltschrank Kanal, Leitungsführung, Elektro Verdrahtungskanal System, Elektro Verdrahtungskanal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,105*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 11,285*
€ 13,42915
pro Meter
ab 4 Meter
€ 10,865*
€ 12,92935
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,355*
€ 12,32245
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,975*
€ 11,87025
pro Meter
ab 40 Meter
€ 9,415*
€ 11,20385
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 8,105*
€ 9,64495
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178540
ab € 0,3723*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178542
ab € 45,538*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178533
ab € 170,21*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178092
ab € 0,201*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178527
ab € 59,58*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178529
ab € 59,54*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178520
ab € 7,02*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178525
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.