Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkanal halogenfrei 15x30x2000 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wand- und Deckenkanal halogenfrei 15x30x2000 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Wand- und Deckenkanal halogenfrei 15x30x2000 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6175390
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6175390
EAN/GTIN:
     4012195933953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung aus halogenfreiem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Höhe:
17.5 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
375 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5 °C | 90 °C
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Wandkanal, Deckenkanal, Leitungsschutzkanal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,45* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 6,39*
€ 7,60
pro Meter
ab 4 Meter
€ 6,30*
€ 7,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,89*
€ 7,01
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,71*
€ 6,79
pro Meter
ab 40 Meter
€ 5,48*
€ 6,52
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 4,45*
€ 5,30
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6175618
ab € 29,7804*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6175546
ab € 1,39*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6175654
ab € 29,9604*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6175578
ab € 29,8204*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.