Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneckhaube halogenfrei 15x30mm Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Außeneckhaube halogenfrei 15x30mm Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Außeneckhaube halogenfrei 15x30mm Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6175618
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6175618
EAN/GTIN:
     4012195934127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
17.5 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK07
Mit Schutzfolie:
nein
Einsatztemperatur:
-5 °C | 90 °C
Weitere Suchbegriffe: Außeneckhaube, Haubenformteil, Eckhaube
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,9104*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 7,4776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,2604*
€ 47,90988
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,1904*
€ 46,63658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,9404*
€ 43,95908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,9604*
€ 42,79288
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,7704*
€ 41,37678
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,9104*
€ 35,59338
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.