Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil für LK4H Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oberteil für LK4H Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035
Oberteil für LK4H Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-6132582
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132582
EAN/GTIN:
     4012196728602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal rehau
verdrahtungskanal
Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Oberteil, Deckel, Kanaloberteil, Kanaldeckel, Verdrahtungskanal Deckel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 3,77* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6178486
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.