Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal BE DIN Set 75x50 7030 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal BE DIN Set 75x50 7030 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Verdrahtungskanal BE DIN Set 75x50 7030 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     C5551-6132384
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132384
EAN/GTIN:
     4012196726400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stellring
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal obo
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
75 mm
Breite:
50 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
10 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
3100 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank Kanal, Leitungsführung, Kabelkanal, Elektro Verdrahtungskanal System, Elektro Verdrahtungskanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 16.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 12,57* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Meter
€ 14,84*
€ 17,66
pro Meter
ab 64 Meter
€ 14,80*
€ 17,61
pro Meter
ab 160 Meter
€ 14,15*
€ 16,84
pro Meter
ab 320 Meter
€ 13,60*
€ 16,18
pro Meter
ab 16000 Meter
€ 12,57*
€ 14,96
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6178424
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.