Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x110x2000 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x110x2000 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x110x2000 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     C5551-6021840
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6021840
EAN/GTIN:
     4012196019816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
108.5 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5076 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 8,72*
€ 10,38
pro Meter
ab 4 Meter
€ 8,46*
€ 10,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,97*
€ 9,48
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,68*
€ 9,14
pro Meter
ab 40 Meter
€ 7,39*
€ 8,79
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 6,10*
€ 7,26
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6162827
ab € 3,61*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023207
ab € 3,04*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023517
ab € 0,44826*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023118
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.